Gates Vd3/3v6.50 | V-Kayış Kasnağı Sökülebilir 3 Yiv 6.5 Dış | 1ngv5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GATES QD3 / 3V6.50 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 3 Yivli 6.5 Od | AB2RJQ 1NGV5

GATES QD3/3V6.50 V-kayışı Kasnağı Ayrılabilir 3 Oluk 6.5 Od

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2RJQ Modeli: QD3/3V6.50Çapraz Referans: 1NGV5
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
€274.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-kayış kasnak
3V Kayış Aralığı Çapı6.45 "
Delik TipiHızlı Çıkarılabilir Burçlu Delik
Burç GerekliGBF(SDS)
İnşaatİçi Dolu
Mil Dia'ya uyar.1 / 2 "ila 2"
Sektör NumarasıQD3 / 3V6.50
MalzemeDökme demir
Oluk Sayısı3
Dış Çap.6.5 "
Set Vidası DahilEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.04
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBurç GerekliİnşaatMil Dia'ya uyar.Sektör NumarasıDış Çap.Ücret
GATES QD3 / 3V14.00 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 3 Yivli 14 Od | AB2RJM 1NGV1 QD3 / 3V14.00SK1/2" to 2-5/8"QD3 / 3V14.0014 "€683.22
GATES QD3 / 3V19.00 V-kayışlı Kasnak Sökülebilir 3 Yivli 19 Od | AB2RJN 1NGV2 QD3 / 3V19.00SFKol1/2" to 2-15/16"QD3 / 3V19.0019 "€815.38
GATES QD3 / 3V6.00 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 3 Yivli 6 Od | AB2RJP 1NGV4 QD3 / 3V6.00GBF(SDS)İçi Dolu1 / 2 "ila 2"QD3 / 3V6.006"€250.24
GATES QD3 / 3V6.90 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 3 Yivli 6.9 Od | AB2RJR 1NGV6 QD3 / 3V6.90GBF(SDS)İçi Dolu1 / 2 "ila 2"QD3 / 3V6.906.9 "€284.00
GATES QD3/3V8.00 V Kayışlı Kasnak, Ayrılabilir, 3 Yivli, 8" Dış Çap | AB2RJT 1NGV7 QD3 / 3V8.00SKİçi Dolu1/2" to 2-5/8"QD3 / 3V8.008"€300.85
GATES QD3 / 5V10.30 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 3 Yivli 10.3 Od | AB2RJU 1NGV8 QD3 / 5V10.30SF1/2" to 2-15/16"QD3 / 5V10.3010.3 "€593.25
GATES QD3 / 5V10.90 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 3 Yivli 10.9 Od | AB2RJV 1NGV9 QD3 / 5V10.90SF1/2" to 2-15/16"QD3 / 5V10.9010.9 "€666.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GATES QD3/3V6.50 V-kayışı Kasnağı Ayrılabilir 3 Oluk 6.5 Od
€274.12 / Adet