Gates Vd4/5v6.30 | V-Kayış Kasnağı Sökülebilir 4 Yiv 6.3 Dış Çap | 1nhb1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GATES QD4/5V6.30 V-belt Pulley Detachable 4 Groove 6.3 Od | AB2RLK 1NHB1

GATES QD4/5V6.30 V-kayışı Kasnağı Ayrılabilir 4 Oluk 6.3 Od

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2RLK Modeli: QD4/5V6.30Çapraz Referans: 1NHB1
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
€441.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-kayış kasnak
5V Kayış Aralığı Çapı6.2 "
Delik TipiHızlı Çıkarılabilir Burçlu Delik
Burç GerekliSK
İnşaatİçi Dolu
Mil Dia'ya uyar.1/2" to 2-5/8"
Sektör NumarasıQD4 / 5V6.30
MalzemeDökme demir
Oluk Sayısı4
Dış Çap.6.3 "
Set Vidası DahilEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBurç GerekliİnşaatMil Dia'ya uyar.Sektör NumarasıDış Çap.Ücret
GATES QD4/3V10.60 V-kayış Kasnağı Sökülebilir 4 Yivli 10.6 Tek | AB2RKR 1NGY5 QD4 / 3V10.60SK1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V10.6010.6 "€434.48
GATES QD4 / 3V14.00 V-kayışlı Kasnak Sökülebilir 4 Yivli 14 Od | AB2RKT 1NGY6 QD4 / 3V14.00SKKol1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V14.0014 "€669.17
GATES QD4 / 3V19.00 V-kayışlı Kasnak Ayrılabilir 4 Yivli 19 Od | AB2RKU 1NGY7 QD4 / 3V19.00SFKol1/2" to 2-15/16"QD4 / 3V19.0019 "€855.36
GATES QD4 / 3V6.00 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 4 Yivli 6 Od | AB2RKV 1NGY9 QD4 / 3V6.00SKİçi Dolu1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.006"€264.30
GATES QD4 / 3V6.50 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 4 Yivli 6.5 Od | AB2RKW 1NGZ1 QD4 / 3V6.50SKİçi Dolu1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.506.5 "€250.22
GATES QD4 / 3V6.90 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 4 Yivli 6.9 Od | AB2RKX 1NGZ2 QD4 / 3V6.90SKİçi Dolu1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.906.9 "€292.41
GATES QD4 / 3V8.00 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 4 Yivli 8 Od | AB2RKY 1NGZ3 QD4 / 3V8.00SKİçi Dolu1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V8.008"€298.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GATES QD4/5V6.30 V-kayışı Kasnağı Ayrılabilir 4 Oluk 6.3 Od
€441.46 / Adet