Micro Plastics 15tsp100 | Yuvarlak Ayrışma 4-40 X 3/16 L - Pk10 | 3zmx6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MİKRO PLASTİK 15TSP100 Yuvarlak Ayırıcı, 4-40 Diş Boyutu, 3/16 Boyutu, 10Pk | AD3JQK 3ZMX6

MICRO PLASTICS 15TSP100 Yuvarlak Uç, 4-40 Diş Boyutu, 3/16 Boyut, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3JQK Modeli: 15TSP100Çapraz Referans: 3ZMX6
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
€4.38 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff
RenkDoğal (Madenden)
Dia İçinde. Hata payı+/- 0.005 "
uzunluk3 / 16 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.005 "
MalzemeNaylon
Dış Çap.3 / 16 "
Dia dışında. Hata payı+/- 0.015 "
Vida Boyutu# 4-40
Sıcaklık. menzil185 F
Konu Derinliği3 / 16 "
TipKadın
UPC695978132107

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO PLASTICS 15TSP100 Yuvarlak Uç, 4-40 Diş Boyutu, 3/16 Boyut, 10Pk
€4.38 / paket