GE LIGHTING 200A/W Akkor Ampul A21 200w
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akkor Lamba |
Ortalama Ampul Ömrü | 750 saat. |
Ortalama yaşam | 750 saat. |
baz Türü | Orta Vida (E26) |
Ampul Çapı | 2-5 / 8 " |
Ampul Teknolojisi | Akkor |
Renk sıcaklığı. | 2800K |
İlk Lümen | 3405 |
Lamba Tanımı | 200A / W-1 12PK |
Lamba Çapı | 2.625 " |
Lamba Kaplaması | Açık beyaz |
Lamba şekli | A21 |
Lamba Tipi | Bir şekil |
lümen | 3405 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 5.375 " |
Genel Lamba Şekli | A |
Birincil Başvuru | Genel Amaçlı |
Kaba hizmet | Yok hayır |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Gerilim | 120 |
Watt | 200 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.59 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 8539228070 |
Menşe Ülkesi | CA |
PLATFORM | Model | Renk sıcaklığı. | İlk Lümen | Lamba Tanımı | Lamba Kaplaması | lümen | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200A / CL-1 | 2900K | 3780 | 200A / CL-1 | Temizle | 3780 | €5.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00