GE LIGHTING 40A15/F CD Akkor Ampul A15 40w
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akkor Lamba |
Ortalama Ampul Ömrü | 59 " |
Ortalama yaşam | 1500 saat. |
baz Türü | Orta Vida (E26) |
Ampul Çapı | 1-7 / 8 " |
Ampul Teknolojisi | Akkor |
Renk sıcaklığı. | 2600K |
İlk Lümen | 355 |
Lamba Tanımı | 40A15 / F / CD |
Lamba Çapı | 1.875 " |
Lamba Kaplaması | buzlu |
Lamba şekli | A15 |
Lamba Tipi | Bir şekil |
lümen | 355 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 3.5 " |
Genel Lamba Şekli | A |
Birincil Başvuru | Tavan vantilatörleri |
Kaba hizmet | Evet |
Parçalanma Direnci | Evet |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Gerilim | 120 |
Watt | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.89 |
Gemi genişliği (cm) | 21.84 |
HS kodu | 8539228040 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00