Ge Lighting Ge-240-rs-mv-n | Elektronik Balast T12 Lambalar 120/277v | 4prx3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE AYDINLATMA GE-240-RS-MV-N Elektronik Balast T12 Lambalar 120 / 277v | AD9DPY 4PRX3

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N Elektronik Balast T12 Lambalar 120/277v

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9DPY Modeli: GE-240-RS-MV-NÇapraz Referans: 4PRX3
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
€31.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Denge
Amper AC0.63 için 0.13
Balast Faktörü0.87
Balast AilesiProLine (TM)
Yükseklik1 5 / 16 "
Giriş Watt28 için 75
Lamba TipiT12 Lambalar
uzunluk9.5 "
Işık çıkışıNormal
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.50 Derece F
F25T12 Lamba Sayısı1 ya 2
F40T12 U-Bend Lamba Sayısı1 ya 2
Lamba Sayısı1 ya 2
Güç Faktörü0.98'den büyük
Başlangıç ​​türüHızlı
toplam harmonik bozulma10% 'den Az
UPC608347998617
Gerilim120/277
genişlik1.187 "
Kablolama TipiParalel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • F20T12 Lamba Sayısı (1 veya 2)
  • F24 / F36T12 Lamba Sayısı (1 veya 2)
  • F30T12 Lamba Sayısı (1 veya 2)
  • F34T12 Lamba Sayısı (1 veya 2)
  • F40T10 Lamba Sayısı (1 veya 2)
  • F40T12 Lamba Sayısı (1 veya 2)
  • F42 / F48T12 Lamba Sayısı (1 veya 2)
  • Özellikler: Multi Volt

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACYükseklikGiriş WattMin. Başlangıç ​​Sıcaklığı.Başlangıç ​​türüÜcret
GE AYDINLATMA GE-260-IS-MV-N Elektronik Balast T12 Lambalar 120 / 277v | AD9DPZ 4PRX4 GE-260-IS-MV-N1.24 için 0.201 11 / 16 "48 için 1380 Derece FAnlık€52.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N Elektronik Balast T12 Lambalar 120/277v
€31.57 / Adet