Ge Lighting Ge-260-is-mv-n | Elektronik Balast T12 Lambalar 120/277v | 4prx4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE AYDINLATMA GE-260-IS-MV-N Elektronik Balast T12 Lambalar 120 / 277v | AD9DPZ 4PRX4

GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N Elektronik Balast T12 Lambalar 120/277v

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9DPZ Modeli: GE-260-IS-MV-NÇapraz Referans: 4PRX4
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
€52.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Denge
Amper AC1.24 için 0.20
Balast Faktörü0.87
Balast AilesiProLine (TM)
Yükseklik1 11 / 16 "
Giriş Watt48 için 138
Lamba TipiT12 Lambalar
uzunluk9.5 "
Işık çıkışıNormal
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.0 Derece F
Lamba Sayısı1 ya 2
Güç Faktörü0.98'den büyük
Başlangıç ​​türüAnlık
toplam harmonik bozulma10% 'den Az
UPC043168744744
Gerilim120/277
genişlik1.187 "
Kablolama TipiParalel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • F48T12 Lamba Sayısı (1 veya 2)
  • F60 / F64T12 Lamba Sayısı (1 veya 2)
  • F60T12 Lamba Sayısı (1 veya 2)
  • F64T12 Lamba Sayısı (1 veya 2)
  • F72T12 Lamba Sayısı (1 veya 2)
  • F96T12 Lamba Sayısı (1 veya 2)
  • Özellikler: Multi Volt

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACYükseklikGiriş WattMin. Başlangıç ​​Sıcaklığı.Başlangıç ​​türüÜcret
GE AYDINLATMA GE-240-RS-MV-N Elektronik Balast T12 Lambalar 120 / 277v | AD9DPY 4PRX3 GE-240-RS-MV-N0.63 için 0.131 5 / 16 "28 için 7550 Derece FHızlı€31.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N Elektronik Balast T12 Lambalar 120/277v
€52.93 / Adet