Ge Lighting Ge232max90-v60 | Karartma Balastı 120/277v 48 İnç Lamba | 6twh4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE AYDINLATMA GE232MAX90-V60 Karartma Balastı 120 / 277v 48 İnç Lamba | AF2HJM 6TWH4

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 Karartma Balast 120/277v 48 İnç Lamba

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2HJM Modeli: GE232MAX90-V60Çapraz Referans: 6TWH4
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
€10.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karartma Balastı
Amper AC0.17
Balast Faktörü1.18
Balast AilesiUltraMax
Balast TipiElektronik Karartma
Yükseklik1.187 "
Giriş Watt43
Lamba TipiF32T8
uzunluk9.5 "
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.-22 Derece F
Lamba Sayısı2
Güç Faktörü0.95'den büyük
Ses Derecesi20 - 24dB
Başlangıç ​​türüAnlık
Termal korumaSınıf P
toplam harmonik bozulma20% 'den Az
UPC10043168732342
Gerilim120/277
genişlik1 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)26.16
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Karartma Aralığı (% 100 -% 60 Dim)
  • Lamba Uzunluğu (48 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 Karartma Balast 120/277v 48 İnç Lamba
€10.11 / Adet