Ge Aydınlatma Led11bdt8/g4/840 | Doğrusal Led Ampul, Ul Tip B, Orta Bi-pin, 4000k, Lümen 1650 Lm | 55xc97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE AYDINLATMA LED11BDT8/G4/840 Doğrusal LED Ampul, UL Tip B, Orta Çift Pinli, 4000K, Lümen 1650 lm | CE9YGE 55XC97

GE LIGHTING LED11BDT8/G4/840 Doğrusal LED Ampul, UL Tip B, Orta Bi-Pin, 4000K, Lümen 1650 lm

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9YGE Modeli: LED11BDT8/G4/840Çapraz Referans: 55XC97
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
€16.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LED Yedek Ampul
Ampul Çapı1"
Kapalı / Açık KullanımKapalı / Açık
lümen1650 lm
Nominal Uzunluk4 ft
Uzunluk48 "
Kırılmaya dayanıklıYok hayır
Gerilim120 - 277 VAC
Watt11W

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModellümenUzunlukGerilimWattÜcret
GE AYDINLATMA LED7DR20/850 120 LED Ampul, Orta Vidalı, 5000K, 470 lm, 7W, 120VAC | CE9YMB 55XC77 LED7DR20/850 120470 lm3-5 / 8 "120 VAC7W€11.10
GE AYDINLATMA LED13DBR40/850 120 LED Ampul, Orta Vidalı, 5000K, 1070 lm, 13W, 120VAC | CE9YMC 55XC78 LED13DBR40/850 1201070 lm6-3 / 8 "120 VAC13W€22.42
GE AYDINLATMA LED4DCAM-AGC-2BT LED Ampul, Orta Vidalı, 300 lümen | CE9YMD 55XC79 LED4DCAM-AGC-2BT300 lm4-1 / 4 "120 VAC4W€2.56
GE AYDINLATMA LED19A50/150/827 120 LED Ampul, Orta Vidalı, 2700K, 650/1300/2155 lm, 19W, 120VAC | CE9YME 55XC76 LED19A50/150/827 120650/1300/2155 lm5-3 / 8 "120 VAC19W€23.95
GE AYDINLATMA LED4.5MR1682735 12 LED Ampul, 2-Pin, 2700K, 380 lm, 4.5W, 12VAC | CE9YMK 55XC88 LED4.5MR1682735 12380 lm1-3 / 4 "12 VAC4.5W€15.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING LED11BDT8/G4/840 Doğrusal LED Ampul, UL Tip B, Orta Bi-Pin, 4000K, Lümen 1650 lm
€16.43 / Adet