Ge Lighting Led4.5mr1682735 12 | Led Ampul, 2 pimli, 2700k, 380 Lm, 4.5w, 12vac | 55xc88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE AYDINLATMA LED4.5MR1682735 12 LED Ampul, 2-Pin, 2700K, 380 lm, 4.5W, 12VAC | CE9YMK 55XC88

GE LIGHTING LED4.5MR1682735 12 LED Ampul, 2 Pimli, 2700K, 380 lm, 4.5W, 12VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9YMK Modeli: LED4.5MR1682735 12Çapraz Referans: 55XC88
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
€16.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LED Yedek Ampul
Ampul Çapı2"
lümen380 lm
Uzunluk1-3 / 4 "
Kırılmaya dayanıklıYok hayır
UPC043168345606
Gerilim12 VAC
Watt4.5W

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModellümenUzunlukGerilimWattÜcret
GE AYDINLATMA LED11BDT8/G4/840 Doğrusal LED Ampul, UL Tip B, Orta Çift Pinli, 4000K, Lümen 1650 lm | CE9YGE 55XC97 LED11BDT8/G4/8401650 lm48 "120 - 277 VAC11W€18.27
GE AYDINLATMA LED7DR20/850 120 LED Ampul, Orta Vidalı, 5000K, 470 lm, 7W, 120VAC | CE9YMB 55XC77 LED7DR20/850 120470 lm3-5 / 8 "120 VAC7W€12.02
GE AYDINLATMA LED13DBR40/850 120 LED Ampul, Orta Vidalı, 5000K, 1070 lm, 13W, 120VAC | CE9YMC 55XC78 LED13DBR40/850 1201070 lm6-3 / 8 "120 VAC13W€24.91
GE AYDINLATMA LED4DCAM-AGC-2BT LED Ampul, Orta Vidalı, 300 lümen | CE9YMD 55XC79 LED4DCAM-AGC-2BT300 lm4-1 / 4 "120 VAC4W€6.94
GE AYDINLATMA LED19A50/150/827 120 LED Ampul, Orta Vidalı, 2700K, 650/1300/2155 lm, 19W, 120VAC | CE9YME 55XC76 LED19A50/150/827 120650/1300/2155 lm5-3 / 8 "120 VAC19W€31.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING LED4.5MR1682735 12 LED Ampul, 2 Pimli, 2700K, 380 lm, 4.5W, 12VAC
€16.70 / Adet