GE LIGHTING LU100/ECO/NC Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba Ed23.5 100w
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HID Lambası |
ANSI Kodu | S54 |
Ortalama yaşam | 30,000 saat. |
baz Türü | Mogul Vidası (E39) |
Renk sıcaklığı. | 2000K |
CRI | 23 |
Fikstür Tipi | Açık / Kapalı |
İlk Lümen | 10,500 |
Lamba Tanımı | LU100 / ECO / NC |
Lamba Çapı | 3" |
Lamba Kaplaması | Temizle |
Lamba şekli | ED23.5 |
Lamba Tipi | Yüksek basınçlı sodyum |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 7.75 " |
Ortalama Lümen | 9450 |
Montaj konumu | Evrensel |
Genel Lamba Şekli | ED |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Watt | 100 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.78 |
Gemi genişliği (cm) | 26.16 |
HS kodu | 8539320020 |
Menşe Ülkesi | HU |
Model | Lamba Çapı | ANSI Kodu | Ortalama yaşam | Lamba Kaplaması | Lamba Tipi | Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | Ortalama Lümen | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR100DX38 | 2.125 " | H38 | 20,000 saat. | Delux Beyaz | Cıva buharı | 7.5 " | 2800 | 100 | €40.70 | |
LU70 / H / ECO | 2-21 / 22 " | S62 | 24,000 saat. | Temizle | Yüksek basınçlı sodyum | 7.75 " | 5450 | 70 | €35.28 | |
LU100 / H / ECO | 2-14 / 15 " | S54 | 24,000 saat. | Temizle | Yüksek basınçlı sodyum | 7.75 " | 8550 | 100 | €34.10 | |
LU150 / 55 / H / ECO | 2-21 / 22 " | S55 | 24,000 saat. | Temizle | Yüksek basınçlı sodyum | 7.75 " | 14,400 | 150 | €36.95 | |
LU150 / ECO / NC | - | S55 | 30,000 saat. | Temizle | Yüksek basınçlı sodyum | 7.875 " | 16,000 | 150 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00