Ge Lighting Lu200/h/eco | Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba Ed18 200w | 3apt4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE AYDINLATMA LU200 / H / ECO Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba Ed18 200w | AC8JJL 3APT4

GE LIGHTING LU200/H/ECO Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba Ed18 200w

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JJL Modeli: LU200/H/ECOÇapraz Referans: 3APT4
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
€30.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HID Lambası
ANSI KoduS66
Ortalama Ampul Ömrü24,000 saat.
Ortalama yaşam24,000 saat.
baz TürüMogul Vidası (E39)
Ampul Çapı2-1 / 4 "
Ampul TeknolojisiYüksek basınçlı sodyum
Renk sıcaklığı.2100K
CRI22
Fikstür TipiAçılış
Kapalı Armatürler İçinEvet
İlk Lümen22,000
Lamba TanımıLU200 / H / ECO
Lamba Çapı2.25 "
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba şekliED18
Lamba TipiYüksek basınçlı sodyum
lümen22,000
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk9.75 "
Ortalama Lümen19,800
Montaj konumuEvrensel
Genel Lamba ŞekliED
Parçalanma DirenciYok hayır
Kırılmaya dayanıklıYok hayır
UPC043168853729
Watt200

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)31.75
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu8539320020
Menşe ÜlkesiHU

Ürün Detayı:

  • Özellikler: TCLP Compliant

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLamba TipiANSI KoduOrtalama Ampul ÖmrüIşık çıkışılümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukOrtalama LümenGenel Lamba ŞekliÜcret
GE AYDINLATMA LU250 / H / ECO Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba Ed18 250w | AC8JJM 3APT5 LU250 / H / ECOYüksek basınçlı sodyumS5024,000 saat.-28,0009.75 "25,200ED€30.98
GE LIGHTING LU400 / H / ECO Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba Ed18 400w | AC8JJN 3APT6 LU400 / H / ECOYüksek basınçlı sodyumS5124,000 saat.-51,0009.75 "45,000ED€30.98
GE AYDINLATMA MVR1000/U Kuvars Metal Halide Lamba BT56 1000W | AH2QHH 2V659 / 41826 MVR1000 / UMetal HalideM4715,000 / 11,000 saat.4000 - 4999K, Soğuk Beyaz-15.375 "-BT€85.06
GE AYDINLATMA MVR1000/U/BT37 HID Lamba BT37 1000W | AH9JYX 3JK41 / 18205 MVR1000 / U / BT37Metal HalideM4712,000 / 9000 saat.3000 - 3999K, Sıcak Beyaz-11.5 "-BT€82.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING LU200/H/ECO Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba Ed18 200w
€30.78 / Adet