Ge Lighting Mvr100/u/med | Kuvars Metal Halide Lamba Bd17 100w | 1e674 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE AYDINLATMA MVR100/U/MED Kuvars Metal Halide Lamba BD17 100W | AG9FNG 1E674 / 12652

GE LIGHTING MVR100/U/MED Kuvars Metal Halide Lamba BD17 100W

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9FNG Modeli: MVR100/U/MEDÇapraz Referans: 1E674 / 12652
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
€59.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HID Lambası
ANSI KoduM90
Ortalama Ampul Ömrü15,000 saat.
baz TürüOrta Vida (E26)
CRI70
Kapalı Armatürler İçinEvet
Lamba Rengi Sıcaklığı4000K
Lamba TanımıMVR100 / U / MED
Lamba Çapı2.125 "
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba TipiMetal Halide
Işık çıkışı4000 - 4999K, Soğuk Beyaz
lümen8100
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk5.437 "
Montaj konumuEvrensel
Genel Lamba ŞekliBD
Kırılmaya dayanıklıYok hayır
TipYüksek çıktı
Watt100

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)16.76
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ampul Şekli: BD17
  • Philips 281352

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLamba TipiANSI KoduOrtalama Ampul ÖmrüIşık çıkışılümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukGenel Lamba ŞekliWattÜcret
GE AYDINLATMA HR100DX38/MED Cıva Buharlı Lamba Ed17 100w | AA9NBN 1E245 / 17113 HR100DX38 / MEDCıva buharıH3820,000 saat.-40005.437 "ED100-
TEKLİF TALEBİ
GE LIGHTING CMH39/MR16/930/FL 39 Watt Metal Halide HID Lamba, 2200 Lümen, 3000K Ampul Renk Sıcaklığı. | CD2KHF 3DXR9 CMH39 / MR16 / 930 / FLMetal HalideM13010,000 saat.3000 - 3999K, Sıcak Beyaz22002 9 / 32 "MR39€108.20
GE AYDINLATMA CMH39 / T / U / 830 / G12 39 Watt Seramik Metal Halide HID Lamba, 3400 Lümen, 3000K Ampul Renk Sıcaklığı. | CD2KJV 5HB79 CMH39 / T / U / 830 / G12Seramik Metal HalideM13015,000 saat.3000 - 3999K, Sıcak Beyaz34003.5 "T39€98.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING MVR100/U/MED Kuvars Metal Halide Lamba BD17 100W
€59.04 / Adet