GE LIGHTING HR100DX38/MED Cıva Buharlı Lamba Ed17 100w
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HID Lambası |
ANSI Kodu | H38 |
Ortalama Ampul Ömrü | 20,000 saat. |
Ortalama yaşam | 20,000 saat. |
baz Türü | Orta Vida (E26) |
Ampul Çapı | 2-1 / 8 " |
Ampul Teknolojisi | Cıva buharı |
Renk sıcaklığı. | 3900K |
CRI | 50 |
Fikstür Tipi | Açık / Kapalı |
Kapalı Armatürler İçin | Evet |
İlk Lümen | 4000 |
Lamba Tanımı | HR100DX38 / MED |
Lamba Çapı | 2.125 " |
Lamba Kaplaması | Delux Beyaz |
Lamba şekli | ED17 |
Lamba Tipi | Cıva buharı |
lümen | 4000 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 5.437 " |
Ortalama Lümen | 2800 |
Montaj konumu | Evrensel |
Genel Lamba Şekli | ED |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Watt | 100 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.84 |
Gemi genişliği (cm) | 5.84 |
HS kodu | 8539320040 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Lamba Tipi | ANSI Kodu | Ortalama Ampul Ömrü | Işık çıkışı | lümen | Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | Genel Lamba Şekli | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVR100 / U / MED | Metal Halide | M90 | 15,000 saat. | 4000 - 4999K, Soğuk Beyaz | 8100 | 5.437 " | BD | 100 | €59.04 | ||
CMH39 / MR16 / 930 / FL | Metal Halide | M130 | 10,000 saat. | 3000 - 3999K, Sıcak Beyaz | 2200 | 2 9 / 32 " | MR | 39 | €108.20 | ||
CMH39 / T / U / 830 / G12 | Seramik Metal Halide | M130 | 15,000 saat. | 3000 - 3999K, Sıcak Beyaz | 3400 | 3.5 " | T | 39 | €98.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00