GE LIGHTING Q500T3/CL/6 Halojen Ampul T2 1/2 500w
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halojen Lamba |
Ortalama yaşam | 1500 saat. |
baz Türü | Gömme Tek Kontak (R7s) |
Renk sıcaklığı. | 3000K |
İlk Lümen | 10,950 |
Lamba Tanımı | Q500T3 / CL / 6 |
Lamba Çapı | 3 / 8 " |
Lamba Kaplaması | Temizle |
Lamba şekli | T2 1/2 |
Lamba Tipi | Çift yönlü |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 4 11 / 16 " |
Genel Lamba Şekli | T |
Birincil Başvuru | Sahne ve Stüdyo |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Gerilim | 120 |
Watt | 500 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.29 |
Gemi genişliği (cm) | 2.29 |
HS kodu | 8539214080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Lamba Tipi | ANSI Kodu | Ortalama yaşam | Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | Birincil Başvuru | Gerilim | Watt | baz Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q6.6AT2 1/2/1CL | Borulu | - | 1000 saat. | 1.75 " | Havaalanı ve Havaalanı | 6.8 | 45 | 2 Pimli (Özel) | €7.18 | |
Q250T3 / CL | Çift yönlü | - | 1500 saat. | 3.125 " | Genel Amaçlı | 120 | 250 | Gömme Tek Kontak (R7s) | - | TEKLİF TALEBİ
|
Q500T3 / CL-130v | Çift yönlü | DVS | 2000 saat. | 4 11 / 16 " | Sahne ve Stüdyo | 130/120 | 500 | Gömme Tek Kontak (R7s) | €14.07 | |
Q300T3 / CL (EHM) | Çift yönlü | EHM | 2000 saat. | 4 11 / 16 " | Sahne ve Stüdyo | 120 | 300 | Gömme Tek Kontak (R7s) | €6.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00