Ge Lighting Q300t3/cl(ehm) | Halojen Ampul T2 1/2 300w | 2v529 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE AYDINLATMA Q300T3/CL(EHM) Halojen Ampul T2 1/2 300w | AC3NUX 2V529 / 43703

GE LIGHTING Q300T3/CL(EHM) Halojen Ampul T2 1/2 300w

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3NUX Modeli: Q300T3/CL(EHM)Çapraz Referans: 2V529 / 43703
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
€6.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halojen Lamba
ANSI KoduEHM
Ortalama yaşam2000 saat.
baz TürüGömme Tek Kontak (R7s)
Renk sıcaklığı.2950K
İlk Lümen5950
Lamba TanımıQ300T3 / CL
Lamba Çapı5 / 16 "
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba şekliT2 1/2
Lamba TipiÇift yönlü
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk4 11 / 16 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruSahne ve Stüdyo
Parçalanma DirenciYok hayır
UPC695978058469
Gerilim120
Watt300

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8539214040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Osram 58998, Philips 392829

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLamba TipiANSI KoduOrtalama yaşamMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukBirincil BaşvuruGerilimWattbaz TürüÜcret
GE LIGHTING Q6.6AT2 1/2 / 1CL Halojen Ampul T2 1/2 45w | AA2CQZ 10D911 Q6.6AT2 1/2/1CLBorulu-1000 saat.1.75 "Havaalanı ve Havaalanı6.8452 Pimli (Özel)€7.18
GE LIGHTING Q500T3 / CL / 6 Halojen Ampul T2 1/2 500w | AA9VPF 1G920 Q500T3 / CL / 6Çift yönlü-1500 saat.4 11 / 16 "Sahne ve Stüdyo120500Gömme Tek Kontak (R7s)-
TEKLİF TALEBİ
GE AYDINLATMA Q250T3/CL Halojen Ampul T2 1/2 250w | AA9VQX 1G982 / 22865 Q250T3 / CLÇift yönlü-1500 saat.3.125 "Genel Amaçlı120250Gömme Tek Kontak (R7s)-
TEKLİF TALEBİ
GE AYDINLATMA Q500T3/CL-130v Halojen Ampul T2 1/2 500w | AC3NUV 2V510 / 23733 Q500T3 / CL-130vÇift yönlüDVS2000 saat.4 11 / 16 "Sahne ve Stüdyo130/120500Gömme Tek Kontak (R7s)€14.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING Q300T3/CL(EHM) Halojen Ampul T2 1/2 300w
€6.71 / Adet