Gems Sensors Rfo 156262 | Akış Hızı Monitörü Rotoru 20 Gpm Maks | 1amd2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GEMS SENSÖRLERİ RFO 156262 Akış Hızı Monitörü Rotor 20 Gpm Max | AA8WUY 1AMD2

GEMS SENSORS RFO 156262 Akış Hızı İzleme Rotoru 20 Gpm Maks

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8WUY Modeli: RFO 156262Çapraz Referans: 1AMD2
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
€491.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış Hızı Monitörü
doğruluk+/-% 15
Bağlantı boyutu1/2 FNPT'li
uydurmaPirinç
Akış Aralığı4-20 galon / dk
GPM Maks.20
Yükseklik2.375 "
Gövde MalzemesiPirinç
uzunluk2 21 / 64 "
Maks. Basınç200 @ 70F, 100 @ 212F
Maks. Sıcaklık.212 F
Maks. Alan sayısı ViskoziteSSU
Maks. Voltaj24
O-RingViton
Galon başına bakliyat610
TipRotor, Darbeli Çıkış
UPC818256014791
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu9026104000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.doğrulukBağlantı boyutugenişlikAkış AralığıYükseklikGövde MalzemesiuzunlukÜcret
GEMS SENSÖRLERİ RFO 155421 Akış Hızı Monitörü Rotor 5 Gpm Max | AA8WUN 1AMB8 RFO155421180 F+/-% 71/4 FNPT'li3 1 / 16 "0.5-5 galon / dk2.375 "Polipropilen2.375 "€273.16
GEMS SENSÖRLERİ RFO 155481 Akış Hızı Monitörü Rotor 20 Gpm Max | AA8WUP 1AMB9 RFO155481180 F+/-% 151/2 FNPT'li3 1 / 16 "4-20 galon / dk2.375 "Polipropilen2.375 "€271.98
GEMS SENSÖRLERİ RFO 156261 Akış Hızı Monitörü Rotor 5 Gpm Max | AA8WUX 1AMD1 RFO156261212 F+/-% 71/4 FNPT'li3"0.5-5 galon / dk2.375 "Pirinç2 21 / 64 "€494.92
GEMS SENSÖRLERİ RFO 194761 Akış Hızı Monitörü Rotor 30 Gpm Max | AA8WUZ 1AMD3 RFO194761212 F+/-% 103/4 FNPT'li3 15 / 16 "5-30 galon / dk2 13 / 32 "Pirinç2.95 "€495.21
GEMS SENSÖRLERİ RFO 194762 Akış Hızı Monitörü Rotor 60 Gpm Max | AA8WVA 1AMD4 RFO194762212 F+/-% 151 FNPT3 15 / 16 "8-60 galon / dk2 13 / 32 "Pirinç2.95 "€488.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEMS SENSORS RFO 156262 Akış Hızı İzleme Rotoru 20 Gpm Maks
€491.01 / Adet