GENERAC 6329 Güç Kablosu 50 Ayak
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manuel Transfer Anahtarı Güç Kablosu |
Bağlayıcı Sonu | L14-30 |
Kordon uzunluğu | 50ft. |
işlev | Jeneratör ile Transfer Anahtarı, Transfer Paneli ve / veya Güç Giriş Kutusu Arasındaki Birincil Bağlantı |
Ölçer / İletken | 10/4 |
Malzeme | Kauçuk |
Fiş Sonu | L14-30 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.13 |
Gemi genişliği (cm) | 39.62 |
HS kodu | 8544429000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00