Bussmann Lp-cc-8 | Sigorta 8a Sınıfı Cc Lp-cc 600vac/150vdc | 1cx68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LP-CC-8 Sigorta 8a Sınıfı Cc Lp-cc 600vac/150vdc | AA9FNK 1CX68

BUSSMANN LP-CC-8 Sigorta 8a Sınıfı Cc Lp-cc 600vac/150vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FNK Modeli: LP-CC-8Çapraz Referans: 1CX68
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
€17.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliSilindirik
SınıfCC
Çap13 / 32 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz ATDR
Sigorta Amperi8
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200VAC'de 600kA, 20VDC'de 150kA
uzunluk1.5 "
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi600VAC / 150VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.04
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.04
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVoltaj derecesiVücut sitiliSınıfCurrent RatingDC Gerilim DeğerlendirmesiSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukÜcret
BUSSMANN LP-CC-1 Sigorta, 1 A, Standart, 600 V, Melamin Tüp | AA9FMF 1CX41 LP-CC-1600VAC / 300VDCsilindirikCC Sınıfı1A300V1200V AC'de 600kA, 20V DC'de 300kA1 1 / 2 "€17.70
BUSSMANN LP-CC-1-1/4 Sigorta 1-1/4a Sınıf Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCSilindirikCC--1.25200VAC'de 600kA, 20VDC'de 300kA1.5 "€18.75
BUSSMANN LP-CC-1-1/8 Sigorta 1-1/8a Sınıf Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCSilindirikCC--1.125200VAC'de 600kA, 20VDC'de 300kA1.5 "€18.75
BUSSMANN LP-CC-1-4/10 Sigorta 1-4/10a Sınıf Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCSilindirikCC--1-4 / 10200VAC'de 600kA, 20VDC'de 300kA1.5 "€48.14
BUSSMANN LP-CC-1/2 Sigorta 1/2a Sınıfı Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300VDCSilindirikCC--1/2200VAC'de 600kA, 20VDC'de 300kA1.5 "€17.21
BUSSMANN LP-CC-10 Sigorta, 10 A, Standart, 600 V, Melamin Tüp | AA9FML 1CX46 LP-CC-10600VAC / 150VDCsilindirikCC Sınıfı10A150V10200V AC'de 600kA, 20V DC'de 150kA1 1 / 2 "€17.21
BUSSMANN LP-CC-12 Sigorta 12a Sınıfı Cc Lpcc 600vac/150vdc | AA9FMM 1CX47 LP-CC-12600VAC / 150VDCSilindirikCC--12200VAC'de 600kA, 20VDC'de 150kA1.5 "€18.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LP-CC-8 Sigorta 8a Sınıfı Cc Lp-cc 600vac/150vdc
€17.70 / Adet