GENERAC RG03224ANAX Otomatik Yedek Jeneratör 32 LP/32 NGkW
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Otomatik Bekleme Jeneratörü |
12VDC Akü Şarj Cihazı | Evet |
Amper | 133.0 |
Pil Dahil | Yok hayır |
Pil Gereksinimleri | 26R, 525 CCA |
CARB Uyumlu | Yok hayır |
Muhafaza Malzemesi | Alüminyum |
Motor Markası | Generac |
Motor Devri | 1800 |
Motor boyutu | 2.4L |
Arıza Gösterge Işıkları | Evet |
Yakıt NPT Boru Bağlantısı Sz. | 3 / 4 " |
Yakıt Tankı Kapasitesi | Sürekli |
Yakıt tipi | Sıvı Propan / Doğal Gaz |
Yükseklik | 40 39 / 64 " |
Hz | 60 |
kVA Derecelendirmesi | 40 |
kW | 32 LP / 32 NG |
uzunluk | 76 29 / 32 " |
LP Tüketimi @ Yarım Yükte | 2.80 gph |
Min. Gaz Basıncı @ Jeneratör (WC'de) | 5 için 14 |
NG Tüketimi @ Yarım Yükte | 251 cu. ft./sa. |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 1.0 |
Egzersiz Döngüsünün Tekrarı | 7 Günleri |
Ses seviyesi | n/a |
Gerilim | 120 / 240 VAC |
genişlik | 33.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 620.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 119.63 |
Gemi uzunluğu (cm) | 212.09 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | genişlik | Amper | CARB Uyumlu | Yükseklik | kW | uzunluk | Faz | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG02224ANAX | 29 " | 92.0 | Yok hayır | 29 11 / 16 " | 22 LP / 22 NG | 62 29 / 32 " | 1 | 120 / 240 VAC | €16,174.84 | TEKLİF TALEBİ
|
RG02224GNAX | 29 " | 76.0 | Yok hayır | 29 11 / 16 " | 22 LP / 22 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 208 VAC | €16,174.84 | TEKLİF TALEBİ
|
RG02224JNAX | 29 " | 66.0 | Yok hayır | 29 11 / 16 " | 22 LP / 22 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 240 VAC | €16,174.84 | TEKLİF TALEBİ
|
RG02515ANAX | 29 " | 104.0 | Yok hayır | 29 11 / 16 " | 25 LP / 25 NG | 62 29 / 32 " | 1 | 120 / 240 VAC | €16,742.53 | TEKLİF TALEBİ
|
RG02515GNAX | 29 " | 87.0 | Yok hayır | 29 11 / 16 " | 25 LP / 25 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 208 VAC | €16,742.53 | TEKLİF TALEBİ
|
RG02515JNAX | 29 " | 75.0 | Yok hayır | 29 11 / 16 " | 25 LP / 25 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 240 VAC | €16,742.53 | TEKLİF TALEBİ
|
RG02724GNAX | 29 " | 94.0 | Yok hayır | 29 11 / 16 " | 27 LP / 25 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 208 VAC | €19,034.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00