General Electric 55-501336g005 | Yedek Bobin Nema Boyut 3 600v | sabah 6x2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK 55-501336G005 Yedek Bobin NEMA Boyut 3 600V | AE7UXY 6AMX2

GENERAL ELECTRIC 55-501336G005 Yedek Bobin NEMA Size 3 600V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7UXY Modeli: 55-501336G005Çapraz Referans: 6AMX2
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
€425.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Bobin
Bobin Voltları600 VAC
Kontaktör TipiNEMA
Hz60
Başlangıç ​​Boyutu3
UPC783166423257
VA Derecelendirmesi83

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8504508000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin VoltlarıVA DerecelendirmesiÜcret
GENEL ELEKTRİK 15D21G002 Manyetik Bobin 115-120V NEMA Boyut 00 0 1 | AC8HYC 3AGH5 15D21G002120 VAC24€167.30
GENEL ELEKTRİK 15D21G003 Manyetik Bobin 230-240V NEMA Boyut 00 0 1 | AC8HYD 3AGH6 15D21G003240 VAC24€165.27
GENEL ELEKTRİK 15D21G004 Manyetik Bobin 460-480V NEMA Boyut 00 0 1 | AC8HYE 3AGH7 15D21G004480 VAC24€165.27
GENEL ELEKTRİK 15D22G002 Manyetik Bobin 115-120V NEMA Boyut 2 | AC8HYF 3AGH8 15D22G002120 VAC60€236.30
GENEL ELEKTRİK 15D22G003 Manyetik Bobin 230-240V NEMA Boyut 2 | AC8HYG 3AGH9 15D22G003240 VAC60€236.30
GENEL ELEKTRİK 15D22G004 Manyetik Bobin 460-480V NEMA Boyut 2 | AC9QBE 3HYN1 15D22G004480 VAC60€236.30
GENEL ELEKTRİK 55-501336G002 Manyetik Bobin 115-120V NEMA Boyut 3 | AC9QBF 3HYN2 55-501336G002120 VAC83€427.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC 55-501336G005 Yedek Bobin NEMA Size 3 600V
€425.39 / Adet