General Electric Cr101y1 | Manuel Motor Yolverici Nema 16a 230vdc 1p | 3hyk1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK CR101Y1 Manuel Motor Yolverici Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAY 3HYK1

GENERAL ELECTRIC CR101Y1 Manuel Motor Başlatıcı Nema 16a 230vdc 1p

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9QAY Modeli: CR101Y1Çapraz Referans: 3HYK1

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€109.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Motor Marş Motoru
Amper AC16
derinlik2.63 "
Muhafaza TipiNEMA 1
Yükseklik4.16 "
HP @ 1 Faz - 120V1
HP @ 1 Faz - 230V1
Güç @ 115VDC1
Güç @ 230VDC1/4
Maks. Voltaj230 VDC
Kutup sayısı1
KullanımToggle
Pilot ışıkYok hayır
Başlangıç ​​TipiNEMA Tarzı
genişlik2.28 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)6.99
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536504000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gerekli Termik Sayısı (1)
  • Özellikler: Single Unit, Overload Heater

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikMuhafaza TipiYükseklikMaks. VoltajKutup sayısıPilot ışıkgenişlikÜcret
GENEL ELEKTRİK CR101H Manuel Motor Yolverici Nema 16a 277vac 2p | AC9QAU 3HYJ6 CR101H2.31 "Açılış3.81 "277 VAC2Yok hayır1.7 "€136.64
GENEL ELEKTRİK CR101H1 Manuel Motor Yolverici Nema 16a 277vac 2p | AC9QAV 3HYJ7 CR101H12.63 "NEMA 14.16 "277 VAC2Yok hayır2.28 "€159.35
GENEL ELEKTRİK CR101H11 Manuel Motor Yolverici Nema 16a 277vac 2p | AC9QAW 3HYJ8 CR101H112.63 "NEMA 14.16 "277 VAC2Evet2.28 "€255.50
GENEL ELEKTRİK CR101Y Manuel Motor Yolverici Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAX 3HYJ9 CR101Y2.31 "Açılış3.81 "230 VAC1Yok hayır1.7 "€115.46
GENEL ELEKTRİK CR101Y11 Manuel Motor Yolverici Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAZ 3HYK2 CR101Y112.63 "NEMA 14.16 "230 VDC1Evet2.28 "€159.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC CR101Y1 Manuel Motor Başlatıcı Nema 16a 230vdc 1p
€109.82 / Adet