GENEL ELEKTRİK Geçiş Manuel Motor Yolverici
stil | Model | derinlik | Muhafaza Tipi | Yükseklik | Maks. Voltaj | Kutup sayısı | Pilot ışık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR101H | 2.31 " | Açılış | 3.81 " | 277 VAC | 2 | Yok hayır | 1.7 " | €136.64 | |
B | CR101Y | 2.31 " | Açılış | 3.81 " | 230 VAC | 1 | Yok hayır | 1.7 " | €115.46 | |
C | CR101H11 | 2.63 " | NEMA 1 | 4.16 " | 277 VAC | 2 | Evet | 2.28 " | €255.50 | |
D | CR101H1 | 2.63 " | NEMA 1 | 4.16 " | 277 VAC | 2 | Yok hayır | 2.28 " | €159.35 | |
D | CR101Y1 | 2.63 " | NEMA 1 | 4.16 " | 230 VDC | 1 | Yok hayır | 2.28 " | €109.82 | |
C | CR101Y11 | 2.63 " | NEMA 1 | 4.16 " | 230 VDC | 1 | Evet | 2.28 " | €159.38 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Süpürge Hortumları
- Elmas Testere Bıçakları
- Muayene Hizmet Kapıları
- Basınçlı Yıkama Konnektörleri ve Adaptörleri
- Küresel Vana Bağlantı Adaptörleri
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- Dağıtım Ekipmanları
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- Kaynak Çubukları ve Tel
- SQUARE D 9016G Serisi Vakum Anahtarları
- DAYTON Yakıt Filtresi Grupları
- BUYERS PRODUCTS Rocker Anahtarı
- ANVIL C-Kelepçeler
- EDWARDS SIGNALING 101 Serisi Strobe Işık Modülleri
- AMS 5/8 İnç Dişli Çekirdek Örnekleyici Tamamlandı
- SPEARS VALVES PVC Standart Valf Yuvası Tamir Takımları, Buna-N
- HONEYWELL Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler, Paslanmaz Çelik Hasır
- GROVE GEAR EL Serisi, BM-D Stili, 821 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler