General Electric Cr306c00200xaaaag | Manyetik Motor Starter Nema 120vac 3p | 6ane7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK CR306C00200XAAAAG Manyetik Motor Marş Cihazı Nema 120vac 3p | AE7UZQ 6ANE7

GENERAL ELECTRIC CR306C00200XAAAAG Manyetik Motor Marş Nema 120vac 3p

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7UZQ Modeli: CR306C00200XAAAAGÇapraz Referans: 6ANE7
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
€678.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Motor Başlatıcı
ActionGeri alınmayan
Amper AC6.5 için 13.5
Yardımcı İletişim Formu1 YOK
Bobin Voltları120 VAC
derinlik3.94 "
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik7"
HP @ 3 Faz - 208V7.5
HP @ 3 Faz - 230V7.5
HP @ 3 Faz - 240V1.5
HP @ 3 Faz - 460V10
HP @ 3 Faz - 480V10
Hz50/60
NEMA Boyutu1
Kutup sayısı3
Aşırı Yük Rölesi Amp Ayarı6.5 - 13.5A
Başlangıç ​​TipiNEMA Tarzı
genişlik3.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.82
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8536504000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 208VAmper ACBobin VoltlarıHP @ 3 Faz - 230VHP @ 3 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 460VHP @ 3 Faz - 480VHP @ 3 Faz - 575VÜcret
GENEL ELEKTRİK CR306C10200XAAAAG Manyetik Motor Marş Nema 120vac 3p | AE7UZT 6ANE9 CR306C10200XAAAAG7.56.5 için 13.5120 VAC7.51.51010-€709.93
GENEL ELEKTRİK CR306D00200XAAAAJ Manyetik Motor Yolverici Nema 120vac 3p | AE7UZW 6ANF2 CR306D00200XAAAAJ1025 için 50120 VAC15152525-€1,178.23
GENEL ELEKTRİK CR306E00200XAAAAL Manyetik Motor Yolverici Nema 120vac 3p | AE7VAA 6ANF6 CR306E00200XAAAAAL2535 için 70120 VAC30305050-€1,739.76
GENEL ELEKTRİK CR306F00200XAAAAM Manyetik Motor Marş Cihazı Nema 120v 3p 135a | AE7VAC 6ANF8 CR306F00200XAAAAAM40135120 VAC5050100100-€4,067.87
GENEL ELEKTRİK CR306C00300XAAAAG Manyetik Motor Marş Cihazı Nema 240vac 3p | AF2LUG 6VDJ0 CR306C00300XAAAAG7.56.5 için 13.5240 VAC7.51.5101010€678.86
GENEL ELEKTRİK CR306D00300XAAAAJ Manyetik Motor Yolverici Nema 240vac 3p | AF2LUH 6VDJ1 CR306D00300XAAAAJ1025 için 50240 VAC1515252525€1,178.23
GENEL ELEKTRİK CR306E00300XAAAAL Manyetik Motor Yolverici Nema 240vac 3p | AF2LUJ 6VDJ2 CR306E00300XAAAAAL2535 için 70240 VAC3030505050€2,027.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC CR306C00200XAAAAG Manyetik Motor Marş Nema 120vac 3p
€678.86 / Adet