General Electric Ted113045wl | Devre Kesici 45a 1p 277vac Pabucu | 6cpp3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK TED113045WL Devre Kesici 45a 1p 277vac Lug | AE8EDE 6CPP3

GENERAL ELECTRIC TED113045WL Devre Kesici 45a 1p 277vac Lug

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8EDE Modeli: TED113045WLÇapraz Referans: 6CPP3
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
€514.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi277 VAC
HAVA @ 125VDC10kA
HAVA @ 277VAC14kA
HAVA @ 480VAC10kA
Amper45
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi125 VDC
derinlik3.4 "
Çerçeve boyutu150A / TED
Yükseklik6.3 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi14kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)
Min. Tel Boyutu3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)
MontajPano Üzerinde Cıvata
Kutup sayısı1
Faz1
Terminal bağlantısıHat / Yük Pabucu
Seyahat TürüTermal manyetik
UPC783164018349
genişlik1.4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.47
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Anlık Yolculuk (Sabit)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFazAC Voltaj DerecesiHAVA @ 480VACgenişlikAmperDC Gerilim DeğerlendirmesiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuÜcret
GENEL ELEKTRİK TED136045WL Devre Kesici 45a 3p 600vac Lug | AE7WJP 6AXH5 TED136045WL3600 VAC18kA4.1 "45500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,638.54
GENEL ELEKTRİK TED136050WL Devre Kesici, Besleme Tasarımı, 50 A, 3 P, 600 VAC | AE7WJQ 6AXH6 TED136050WL-600 VAC18kA4.1 "50500 VDC--€1,717.55
GENEL ELEKTRİK TED136060WL Devre Kesici 60a 3p 600vac Lug | AE7WJR 6AXH7 TED136060WL-600 VAC18kA4.1 "60500 VDC--€1,705.58
GENEL ELEKTRİK TED136070WL Devre Kesici 70a 3p 600vac Lug | AE7WJT 6AXH8 TED136070WL3600 VAC18kA4.1 "70500 VDC2 / 0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€1,893.94
GENEL ELEKTRİK TED136080WL Devre Kesici 80a 3p 600vac Lug | AE7WJU 6AXH9 TED136080WL-600 VAC18kA4.1 "80500 VDC--€1,818.30
GENEL ELEKTRİK TED136090WL Devre Kesici 90a 3p 600vac Lug | AE7WJV 6AXJ0 TED136090WL-600 VAC18kA4.1 "90500 VDC--€1,786.16
GENEL ELEKTRİK TED136100WL Devre Kesici 100a 3p 600vac Lug | AE7WJW 6AXJ1 TED136100WL3600 VAC18kA4.1 "100500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,941.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC TED113045WL Devre Kesici 45a 1p 277vac Lug
€514.72 / Adet