Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK TED136050WL Devre Kesici, Besleme Tasarımı, 50 A, 3 P, 600 VAC | AE7WJQ 6AXH6

GENERAL ELECTRIC TED136050WL Devre Kesici, Beslemeli Tasarım, 50 A, 3 P, 600 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WJQ Modeli: TED136050WLÇapraz Referans: 6AXH6
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
€684.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi600 VAC
HAVA @ 240VAC18kA
HAVA @ 480VAC18kA
HAVA @ 600VAC14kA
Amper50
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi500 VDC
derinlik3.4 "
Çerçeve boyutu150A / TED
GTIN783164063219
Yükseklik6.3 "
MontajPano Üzerinde Cıvata
Kutup sayısı3
Terminal bağlantısıHat / Yük Pabucu
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik4.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.85
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aşırı yüklere veya kısa devrelere karşı güvenilir devre koruması sağlamak için bir besleme mekanizmasıyla tasarlanmış kalıplanmış muhafazalı devre kesici; ters beslemeli uygulamalar için uygun
  • Hem uzun süreli hem de anlık akım sınırlama koruması sağlamak için sabit termal manyetik açma ünitesi
  • 14 - 3/0 AWG bakır ve 12 - 1/0 AWG alüminyum telleri barındıracak hat ve yük pabucu terminalleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFazAC Voltaj DerecesiHAVA @ 480VACgenişlikAmperDC Gerilim DeğerlendirmesiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuÜcret
GENEL ELEKTRİK TED136045WL Devre Kesici 45a 3p 600vac Lug | AE7WJP 6AXH5 TED136045WL3600 VAC18kA4.1 "45500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€728.06
GENEL ELEKTRİK TED136060WL Devre Kesici 60a 3p 600vac Lug | AE7WJR 6AXH7 TED136060WL-600 VAC18kA4.1 "60500 VDC--€684.17
GENEL ELEKTRİK TED136070WL Devre Kesici 70a 3p 600vac Lug | AE7WJT 6AXH8 TED136070WL3600 VAC18kA4.1 "70500 VDC2 / 0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€898.86
GENEL ELEKTRİK TED136080WL Devre Kesici 80a 3p 600vac Lug | AE7WJU 6AXH9 TED136080WL-600 VAC18kA4.1 "80500 VDC--€898.86
GENEL ELEKTRİK TED136090WL Devre Kesici 90a 3p 600vac Lug | AE7WJV 6AXJ0 TED136090WL-600 VAC18kA4.1 "90500 VDC--€898.86
GENEL ELEKTRİK TED136100WL Devre Kesici 100a 3p 600vac Lug | AE7WJW 6AXJ1 TED136100WL3600 VAC18kA4.1 "100500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€898.86
GENEL ELEKTRİK TED136110WL Devre Kesici 110a 3p 600vac Lug | AE7WJX 6AXJ2 TED136110WL3600 VAC18kA4.1 "110500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,475.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC TED136050WL Devre Kesici, Beslemeli Tasarım, 50 A, 3 P, 600 VAC
€684.17 / Adet