General Electric Tey230 | Devre Kesici 2 Kutuplu 30a Tey 277/480v | 3hxd7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK TEY230 Devre Kesici 2kutup 30a Tey 277/480v | AC9PRE 3HXD7

GENERAL ELECTRIC TEY230 Devre Kesici 2 kutuplu 30a Tey 277 / 480v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9PRE Modeli: TEY230Çapraz Referans: 3HXD7
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
€248.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AC Voltaj Derecesi277 / 480 VAC
HAVA @ 120VAC14kA
HAVA @ 240VAC14kA
HAVA @ 277VAC14kA
HAVA @ 480VAC14kA
Amper30
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi250 VDC
derinlik3.06 "
Çerçeve boyutuTey
uzunluk5.25 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi14kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu10 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı2
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8536308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Tel BoyutuAC Voltaj DerecesiAmperKutup sayısıTerminal bağlantısıgenişlikDC Gerilim DeğerlendirmesiderinlikÜcret
GENEL ELEKTRİK TEY1100 Devre Kesici 1kutup 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 TEY11004 AWG277 VAC1001Temmuz1"125 VDC3.06 "€215.45
GENEL ELEKTRİK TEY115 Devre Kesici 1kutup 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3HXA9 TEY11514 AWG277 VAC151Vidalı kelepçe1"125 VDC3.06 "€118.29
GENEL ELEKTRİK TEY120 Devre Kesici 1kutup 20a Tey 277v 14ka | AC9PQN 3HXC1 TEY12014 AWG277 VAC201Vidalı kelepçe1"125 VDC3.06 "€118.29
GENEL ELEKTRİK TEY125 Devre Kesici 1kutup 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3HXC2 TEY12514 AWG277 VAC251Vidalı kelepçe1"125 VDC3.06 "€122.49
GENEL ELEKTRİK TEY130 Devre Kesici 1kutup 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3HXC3 TEY13014 AWG277 VAC301Vidalı kelepçe1"125 VDC3.06 "€118.29
GENEL ELEKTRİK TEY135 Devre Kesici 1kutup 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3HXC4 TEY13510 AWG277 VAC351Temmuz1"125 VDC3.06 "€122.49
GENEL ELEKTRİK TEY140 Devre Kesici 1kutup 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 TEY14010 AWG277 VAC401Temmuz1"125 VDC3.06 "€127.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC TEY230 Devre Kesici 2 kutuplu 30a Tey 277 / 480v
€248.63 / Adet