GENERAL ELECTRIC TEY380ST12 Bolt On Devre Kesici Tey 80 Amp 480vac 3p 14kaic @ 480v
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 14kAIC @ 480V |
Amper | 80A |
çerçeve Tipi | Tey |
GTIN | 783164196689 |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 480V |
Gerilim türü | AC |
Model | Min. Tel Boyutu | AC Voltaj Derecesi | Amper | Kutup sayısı | Terminal bağlantısı | genişlik | DC Gerilim Değerlendirmesi | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEY1100 | 4 AWG | 277 VAC | 100 | 1 | Temmuz | 1" | 125 VDC | 3.06 " | €215.45 | |
TEY115 | 14 AWG | 277 VAC | 15 | 1 | Vidalı kelepçe | 1" | 125 VDC | 3.06 " | €118.29 | |
TEY120 | 14 AWG | 277 VAC | 20 | 1 | Vidalı kelepçe | 1" | 125 VDC | 3.06 " | €118.29 | |
TEY125 | 14 AWG | 277 VAC | 25 | 1 | Vidalı kelepçe | 1" | 125 VDC | 3.06 " | €122.49 | |
TEY130 | 14 AWG | 277 VAC | 30 | 1 | Vidalı kelepçe | 1" | 125 VDC | 3.06 " | €118.29 | |
TEY135 | 10 AWG | 277 VAC | 35 | 1 | Temmuz | 1" | 125 VDC | 3.06 " | €122.49 | |
TEY140 | 10 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | Temmuz | 1" | 125 VDC | 3.06 " | €127.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00