General Electric Teyd1030b | Devre Kesici 30a 1p 277vac 25ka | 32hy50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK TEYD1030B Devre Kesici 30a 1p 277vac 25ka | AG2VDQ 32HY50

GENERAL ELECTRIC TEYD1030B Devre Kesici 30a 1p 277vac 25ka

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2VDQ Modeli: TEYD1030BÇapraz Referans: 32HY50
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
€209.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi277 VAC
Amper30
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik3"
Çerçeve boyutu125A / TEY
Yükseklik5.2 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi25kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu4 AWG
Min. Tel Boyutu10 AWG
MontajPano Üzerinde Cıvata
Kutup sayısı1
Faz1
Faz BağlantısıABC
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)13.34
Gemi uzunluğu (cm)20.96
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Anlık Yolculuk (Sabit)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAC Voltaj DerecesiAmperMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıFazTerminal bağlantısıÜcret
GENEL ELEKTRİK TEYD1015B Devre Kesici 15a 1p 277vac 25ka | AG2VDM 32HY47 TEYD1015B1"277 VAC1510 AWG14 AWG11Vidalı kelepçe€209.08
GENEL ELEKTRİK TEYD1020B Devre Kesici 20a 1p 277vac 25ka | AG2VDN 32HY48 TEYD1020B1"277 VAC2010 AWG14 AWG11Vidalı kelepçe€209.08
GENEL ELEKTRİK TEYD1025B Devre Kesici 25a 1p 277vac 25ka | AG2VDP 32HY49 TEYD1025B1"277 VAC254 AWG10 AWG11Temmuz€227.91
GENEL ELEKTRİK TEYD1035B Devre Kesici 35a 1p 277vac 25ka | AG2VDR 32HY51 TEYD1035B1"277 VAC354 AWG10 AWG11Temmuz€227.91
GENEL ELEKTRİK TEYD1040B Devre Kesici 40a 1p 277vac 25ka | AG2VDT 32HY52 TEYD1040B1"277 VAC404 AWG10 AWG11Temmuz€736.75
GENEL ELEKTRİK TEYD1045B Devre Kesici 45a 1p 277vac 25ka | AG2VDU 32HY53 TEYD1045B1"277 VAC454 AWG10 AWG11Temmuz€681.25
GENEL ELEKTRİK TEYD1050B Devre Kesici 50a 1p 277vac 25ka | AG2VDV 32HY54 TEYD1050B1"277 VAC504 AWG10 AWG11Temmuz€681.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC TEYD1030B Devre Kesici 30a 1p 277vac 25ka
€209.08 / Adet