General Electric Teyf115 | Devre Kesici 15a 1p 277vac 18ka | 32hz68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK TEYF115 Devre Kesici 15a 1p 277vac 18ka | AG2VJR 32HZ68

GENERAL ELECTRIC TEYF115 Devre Kesici 15a 1p 277vac 18ka

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2VJR Modeli: TEYF115Çapraz Referans: 32HZ68
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
€625.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi277 VAC
Amper15
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi125 VDC
derinlik3"
Çerçeve boyutu125A / TEY
Yükseklik5.2 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi18kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu10 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
MontajPano Üzerinde Cıvata
Kutup sayısı1
Faz3
Faz BağlantısıABC
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)13.34
Gemi uzunluğu (cm)20.96
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Anlık Yolculuk (Sabit)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAC Voltaj DerecesiAmperDC Gerilim DeğerlendirmesiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıÜcret
GENEL ELEKTRİK TEYF120 Devre Kesici 20a 1p 277vac 18ka | AG2VJT 32HZ69 TEYF1201"277 VAC20125 VDC10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€625.43
GENEL ELEKTRİK TEYF125 Devre Kesici 25a 1p 277vac 18ka | AG2VJU 32HZ70 TEYF1251"277 VAC25125 VDC10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€625.43
GENEL ELEKTRİK TEYF130 Devre Kesici 30a 1p 277vac 18ka | AG2VJV 32HZ71 TEYF1301"277 VAC30125 VDC10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€625.43
GENEL ELEKTRİK TEYF135 Devre Kesici 35a 1p 277vac 18ka | AG2VJW 32HZ72 TEYF1351"277 VAC35125 VDC4 AWG10 AWG1Temmuz€625.43
GENEL ELEKTRİK TEYF140 Devre Kesici 40a 1p 277vac 18ka | AG2VJX 32HZ73 TEYF1401"277 VAC40125 VDC4 AWG10 AWG1Temmuz€625.43
GENEL ELEKTRİK TEYF145 Devre Kesici 45a 1p 277vac 18ka | AG2VJY 32HZ74 TEYF1451"277 VAC45125 VDC4 AWG10 AWG1Temmuz€702.14
GENEL ELEKTRİK TEYF150 Devre Kesici 50a 1p 277vac 18ka | AG2VJZ 32HZ75 TEYF1501"277 VAC50125 VDC4 AWG10 AWG1Temmuz€625.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC TEYF115 Devre Kesici 15a 1p 277vac 18ka
€625.43 / Adet