General Electric Teyh1025b | Devre Kesici 25a 1p 277vac 35ka | 32hy59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK TEYH1025B Devre Kesici 25a 1p 277vac 35ka | AG2VEA 32HY59

GENERAL ELECTRIC TEYH1025B Devre Kesici 25a 1p 277vac 35ka

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2VEA Modeli: TEYH1025BÇapraz Referans: 32HY59
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
€752.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi277 VAC
Amper25
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik3"
Çerçeve boyutu125A / TEY
Yükseklik5.2 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi35kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu4 AWG
Min. Tel Boyutu10 AWG
MontajPano Üzerinde Cıvata
Kutup sayısı1
Faz1
Faz BağlantısıABC
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)13.34
Gemi uzunluğu (cm)20.96
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Anlık Yolculuk (Sabit)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAC Voltaj DerecesiAmperMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıFazTerminal bağlantısıÜcret
GENEL ELEKTRİK TEYH1015B Devre Kesici 15a 1p 277vac 35ka | AG2VDY 32HY57 TEYH1015B1"277 VAC1510 AWG14 AWG11Vidalı kelepçe€752.64
GENEL ELEKTRİK TEYH1020B Devre Kesici 20a 1p 277vac 35ka | AG2VDZ 32HY58 TEYH1020B1"277 VAC2010 AWG14 AWG11Vidalı kelepçe€221.12
GENEL ELEKTRİK TEYH1030B Devre Kesici 30a 1p 277vac 35ka | AG2VEB 32HY60 TEYH1030B1"277 VAC304 AWG10 AWG11Temmuz€244.64
GENEL ELEKTRİK TEYH1035B Devre Kesici 35a 1p 277vac 35ka | AG2VEC 32HY61 TEYH1035B1"277 VAC354 AWG10 AWG11Temmuz€752.64
GENEL ELEKTRİK TEYH1040B Devre Kesici 40a 1p 277vac 35ka | AG2VED 32HY62 TEYH1040B1"277 VAC404 AWG10 AWG11Temmuz€752.64
GENEL ELEKTRİK TEYH1045B Devre Kesici 45a 1p 277vac 35ka | AG2VEE 32HY63 TEYH1045B1"277 VAC454 AWG10 AWG11Temmuz€752.64
GENEL ELEKTRİK TEYH1050B Devre Kesici 50a 1p 277vac 35ka | AG2VEF 32HY64 TEYH1050B1"277 VAC504 AWG10 AWG11Temmuz€752.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC TEYH1025B Devre Kesici 25a 1p 277vac 35ka
€752.64 / Adet