General Electric Teyl1015b | Devre Kesici 15a 1p 277vac 65ka | 32hy67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK TEYL1015B Devre Kesici 15a 1p 277vac 65ka | AG2VEJ 32HY67

GENERAL ELECTRIC TEYL1015B Devre Kesici 15a 1p 277vac 65ka

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2VEJ Modeli: TEYL1015BÇapraz Referans: 32HY67
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
€245.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi277 VAC
Amper15
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi125 VDC
derinlik3"
Çerçeve boyutu125A / TEY
Yükseklik5.2 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi65kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu10 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
MontajPano Üzerinde Cıvata
Kutup sayısı1
Faz1
Faz BağlantısıABC
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Anlık Yolculuk (Sabit)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminal bağlantısıAC Voltaj DerecesiAmpergenişlikDC Gerilim DeğerlendirmesiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıÜcret
GENEL ELEKTRİK TEYL1020B Devre Kesici 20a 1p 277vac 65ka | AG2VEK 32HY68 TEYL1020BVidalı kelepçe277 VAC201"125 VDC10 AWG14 AWG1€245.97
GENEL ELEKTRİK TEYL1025B Devre Kesici 25a 1p 277vac 65ka | AG2VEL 32HY69 TEYL1025BTemmuz277 VAC251"125 VDC4 AWG10 AWG1€271.94
GENEL ELEKTRİK TEYL1030B Devre Kesici 30a 1p 277vac 65ka | AG2VEM 32HY70 TEYL1030BTemmuz277 VAC301"125 VDC4 AWG10 AWG1€245.97
GENEL ELEKTRİK TEYL1035B Devre Kesici 35a 1p 277vac 65ka | AG2VEN 32HY71 TEYL1035BTemmuz277 VAC351"125 VDC4 AWG10 AWG1€857.86
GENEL ELEKTRİK TEYL1040B Devre Kesici 40a 1p 277vac 65ka | AG2VEP 32HY72 TEYL1040BTemmuz277 VAC401"125 VDC4 AWG10 AWG1€317.16
GENEL ELEKTRİK TEYL1045B Devre Kesici 45a 1p 277vac 65ka | AG2VEQ 32HY73 TEYL1045BTemmuz277 VAC451"125 VDC4 AWG10 AWG1€857.86
GENEL ELEKTRİK TEYL1050B Devre Kesici 50a 1p 277vac 65ka | AG2VER 32HY74 TEYL1050BTemmuz277 VAC501"125 VDC4 AWG10 AWG1€317.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC TEYL1015B Devre Kesici 15a 1p 277vac 65ka
€245.97 / Adet