Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK TEYL3045B Devre Kesici 45a 3p 277/480vac 65ka | AG2VJG 32HZ59

GENERAL ELECTRIC TEYL3045B Devre Kesici 45a 3p 277 / 480vac 65ka

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2VJG Modeli: TEYL3045BÇapraz Referans: 32HZ59
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
€833.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi277 / 480 VAC
Amper45
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi250 VDC
derinlik3"
Çerçeve boyutu125A / TEY
Yükseklik5.2 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi65kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu4 AWG
Min. Tel Boyutu10 AWG
MontajPano Üzerinde Cıvata
Kutup sayısı3
Faz3
Faz BağlantısıABC
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Anlık Yolculuk (Sabit)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminal bağlantısıAC Voltaj DerecesiAmpergenişlikDC Gerilim DeğerlendirmesiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıÜcret
GENEL ELEKTRİK TEYL1015B Devre Kesici 15a 1p 277vac 65ka | AG2VEJ 32HY67 TEYL1015BVidalı kelepçe277 VAC151"125 VDC10 AWG14 AWG1€245.97
GENEL ELEKTRİK TEYL1020B Devre Kesici 20a 1p 277vac 65ka | AG2VEK 32HY68 TEYL1020BVidalı kelepçe277 VAC201"125 VDC10 AWG14 AWG1€245.97
GENEL ELEKTRİK TEYL1025B Devre Kesici 25a 1p 277vac 65ka | AG2VEL 32HY69 TEYL1025BTemmuz277 VAC251"125 VDC4 AWG10 AWG1€271.94
GENEL ELEKTRİK TEYL1030B Devre Kesici 30a 1p 277vac 65ka | AG2VEM 32HY70 TEYL1030BTemmuz277 VAC301"125 VDC4 AWG10 AWG1€245.97
GENEL ELEKTRİK TEYL1035B Devre Kesici 35a 1p 277vac 65ka | AG2VEN 32HY71 TEYL1035BTemmuz277 VAC351"125 VDC4 AWG10 AWG1€857.86
GENEL ELEKTRİK TEYL1040B Devre Kesici 40a 1p 277vac 65ka | AG2VEP 32HY72 TEYL1040BTemmuz277 VAC401"125 VDC4 AWG10 AWG1€317.16
GENEL ELEKTRİK TEYL1045B Devre Kesici 45a 1p 277vac 65ka | AG2VEQ 32HY73 TEYL1045BTemmuz277 VAC451"125 VDC4 AWG10 AWG1€857.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC TEYL3045B Devre Kesici 45a 3p 277 / 480vac 65ka
€833.55 / Adet