GENERAL ELECTRIC THED136035WL Devre Kesici Besleme 35 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v
Madde: AG8VVZ
Modeli: THED136035WL
€1,062.73 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 25kAIC @ 480V |
Amper | 35A |
çerçeve Tipi | TED |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.77 |
Model | genişlik | AC Voltaj Derecesi | AIC Derecelendirmesi | Amper | DC Gerilim Değerlendirmesi | Kutup sayısı | Faz | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THED113015WL | 1.4 " | 277 VAC | - | 15 | 125 VDC | 1 | - | - | €865.71 | |
THED113020WL | 1.4 " | 277 VAC | - | 20 | 125 VDC | 1 | 1 | - | €865.71 | |
THED113025WL | 1.4 " | 277 VAC | - | 25 | 125 VDC | 1 | 1 | - | €938.81 | |
THED113030WL | 1.4 " | 277 VAC | - | 30 | 125 VDC | 1 | 1 | - | €834.36 | |
THED124015WL | 4.1 " | 480 VAC | - | 15 | 250 VDC | 2 | 1 | - | €2,110.05 | |
THED124020WL | 4.1 " | 480 VAC | - | 20 | 250 VDC | 2 | 1 | - | €2,110.05 | |
THED124025WL | 4.1 " | 480 VAC | - | 25 | 250 VDC | 2 | - | - | €2,110.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00