General Electric Thhqc1130wl Kalıplı Kutulu Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK THHQC1130WL Devre Kesici, Besleme, 30 A, 240 VAC, 1 Kutuplu | AG8VXR

GENERAL ELECTRIC THHQC1130WL Devre Kesici, Besleme, 30 A, 240 VAC, 1 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8VXR Modeli: THHQC1130WL
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
€48.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi22kAIC @ 240V
Amper30A
çerçeve TipiTHQC
Kutup sayısı1
Gerilim120V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18

Ürün Detayı:

  • Aşırı yük veya kısa devre nedeniyle elektrikli ekipmanın hasar görmesini önlemek için tasarlanmış kalıplı devre kesici
  • Tek fazlı beslemeli bağlantı ve maksimum 30 kA @ 240 V kesinti derecesine sahip 22 A ve 240 VAC'de termik-manyetik açma özelliğine sahiptir
  • 14 - 8 AWG kabloları barındırmak için pabuç terminalli DIN Ray montaj stili
  • UL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper+Kutup sayısıÜcret
GENEL ELEKTRİK THHQC2120WL Ünite Montajlı Devre Kesici Thhqc 2p 20a | AE7WKP 6AXP8 THHQC2120WL20Ünite Montajlı Devre Kesici2€82.80
GENEL ELEKTRİK THHQC2130WL Ünite Montajlı Devre Kesici Thhqc 2p 30a | AE7WKQ 6AXP9 THHQC2130WL30Ünite Montajlı Devre Kesici2€82.80
GENEL ELEKTRİK THHQC1120WL Devre Kesici, Q-hattı, 20 A, 240 VAC, 1 Kutuplu | AG8VXQ THHQC1120WL20Aşalter1€48.64
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC THHQC1130WL Devre Kesici, Besleme, 30 A, 240 VAC, 1 Kutuplu
€48.64 / Adet