General Electric Thhqc2120wl | Ünite Montajlı Devre Kesici Thhqc 2p 20a | 6axp8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK THHQC2120WL Ünite Montajlı Devre Kesici Thhqc 2p 20a | AE7WKP 6AXP8

GENERAL ELECTRIC THHQC2120WL Ünite Montajlı Devre Kesici Thhqc 2p 20a

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WKP Modeli: THHQC2120WLÇapraz Referans: 6AXP8
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
€82.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ünite Montajlı Devre Kesici
AC Voltaj Derecesi120 / 240 VAC
Amper20
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.38 "
uzunluk3.28 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi22kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu8 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı2
Faz1
Terminal bağlantısıTemmuz
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper+Kutup sayısıÜcret
GENEL ELEKTRİK THHQC2130WL Ünite Montajlı Devre Kesici Thhqc 2p 30a | AE7WKQ 6AXP9 THHQC2130WL30Ünite Montajlı Devre Kesici2€82.80
GENEL ELEKTRİK THHQC1120WL Devre Kesici, Q-hattı, 20 A, 240 VAC, 1 Kutuplu | AG8VXQ THHQC1120WL20Aşalter1€48.64
TEKLİF TALEBİ
GENEL ELEKTRİK THHQC1130WL Devre Kesici, Besleme, 30 A, 240 VAC, 1 Kutuplu | AG8VXR THHQC1130WL30Aşalter1€48.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC THHQC2120WL Ünite Montajlı Devre Kesici Thhqc 2p 20a
€82.80 / Adet