Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK THQB32015 Cıvata Açık Devre Kesici Thqb 15 Amp 240vac 3p 10kaic@240v | AG8WAG

GENERAL ELECTRIC THQB32015 Cıvata On Devre Kesici Thqb 15 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8WAG Modeli: THQB32015
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
€127.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AC Voltaj Derecesi240 VAC
AIC Derecelendirmesi10kAIC @ 240V
Amper15A
Devre Kesici TipiStandart
çerçeve TipiTHQB
Kutup sayısı3
Gerilim240V
Gerilim türüAC
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)8.33
Gemi uzunluğu (cm)6.03
Gemi genişliği (cm)7.62

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAIC DerecelendirmesiAmperDevre Kesici TipiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıÜcret
GENEL ELEKTRİK THQB32020 Devre Kesici 3 kutuplu 20a Thq 240v 10ka | AC9PVV 3YXG3 THQB320203"-20Standart8 AWG14 AWG3Vidalı kelepçe€127.67
GENEL ELEKTRİK THQB32030 Devre Kesici 3kutup 30a Thq 240v 10ka | AC9PVW 3HXW5 THQB320303"-30Standart8 AWG14 AWG3Vidalı kelepçe€127.67
GENEL ELEKTRİK THQB32070 Devre Kesici 3 kutuplu 70a Thq 240v 10ka | AC9PWA 3HXX2 THQB320703"-70Standart3 AWG8 AWG3Temmuz€150.35
GENEL ELEKTRİK THQB32080 Devre Kesici 3 kutuplu 80a Thq 240v 10ka | AC9PWB 3HXX3 THQB320803"-80Standart1 / 0 AWG6 AWG3Temmuz€182.83
GENEL ELEKTRİK THQB32100 Devre Kesici 3 kutuplu 100a Thq 240v 10ka | AC9PWC 3HXX5 THQB321003"-100Standart1 / 0 AWG6 AWG3Temmuz€182.83
GENEL ELEKTRİK THQB2170ST1 Cıvata Açık Devre Kesici Thqb 70 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8VZV THQB2170ST12"10kAIC @ 120V70AStandart, 120V Stunt Trip--2-€284.40
TEKLİF TALEBİ
GENEL ELEKTRİK THQB2180 Cıvatalı Devre Kesici Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8VZW THQB21802"10kAIC @ 240V80AStandart--2-€114.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC THQB32015 Cıvata On Devre Kesici Thqb 15 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v
€127.67 / Adet