GENERAL ELECTRIC THQB32030ST1 Bolt On Devre Kesici Thqb 30 Amp 240vac 3p 10kaic @ 120v
Madde: AG8WAL
Modeli: THQB32030ST1
€321.43 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AC Voltaj Derecesi | 240 VAC |
AIC Derecelendirmesi | 10kAIC @ 120V |
Amper | 30A |
Devre Kesici Tipi | Standart, 120V Stunt Trip |
çerçeve Tipi | THQB |
GTIN | 783164034080 |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
genişlik | 3" |
Model | genişlik | AIC Derecelendirmesi | Amper | Devre Kesici Tipi | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | Kutup sayısı | Terminal bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQB32020 | 3" | - | 20 | Standart | 8 AWG | 14 AWG | 3 | Vidalı kelepçe | €127.67 | |
THQB32030 | 3" | - | 30 | Standart | 8 AWG | 14 AWG | 3 | Vidalı kelepçe | €127.67 | |
THQB32070 | 3" | - | 70 | Standart | 3 AWG | 8 AWG | 3 | Temmuz | €150.35 | |
THQB32080 | 3" | - | 80 | Standart | 1 / 0 AWG | 6 AWG | 3 | Temmuz | €182.83 | |
THQB32100 | 3" | - | 100 | Standart | 1 / 0 AWG | 6 AWG | 3 | Temmuz | €182.83 | |
THQB2170ST1 | 2" | 10kAIC @ 120V | 70A | Standart, 120V Stunt Trip | - | - | 2 | - | €284.40 | TEKLİF TALEBİ
|
THQB2180 | 2" | 10kAIC @ 240V | 80A | Standart | - | - | 2 | - | €114.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00