GENERAL ELECTRIC THQL32030ST1 Kalıplı Kutulu Devre Kesici, 3 Kutuplu, 3 Faz, 30A, 240VAC
Madde: CE6KNP
Modeli: THQL32030ST1
€301.69 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Minyatür Devre Kesici |
Amper | 30 |
çerçeve Tipi | THQL |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 240 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.48 |
PLATFORM | Model | Amper | + | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THQLRK1 | - | İstinat Kiti | 1 | - | €14.55 | ||
THQLRK2 | - | İstinat Kiti | 1 | - | €14.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
THQLRK3 | - | İstinat Kiti | 1 | - | €18.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
THHQL1115 | 15 | Minyatür Devre Kesici | 1 | 120 | €27.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
THHQL1115AF | 15 | Minyatür Devre Kesici | 1 | 120 | €100.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
THHQL1115GF | 15 | Minyatür Devre Kesici | 1 | 120 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
THHQL1115GFT | 15 | Minyatür Devre Kesici | 1 | 120 | €289.16 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00