General Electric Thqp150 | Fişli Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK THQP150 Geçmeli Devre Kesici, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC@120V | AG8WCP

GENERAL ELECTRIC THQP150 Soketli Devre Kesici, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC @ 120V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8WCP Modeli: THQP150
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
€9.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AIC Derecelendirmesi10kAIC @ 120V
Amper50A
çerçeve TipiTHQP
Kutup sayısı1
Gerilim120V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)8.57
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Detayı:

  • General Electric THQP150 geçmeli devre kesici, bağlı ekipmanları aşırı yük veya kısa devreden kaynaklanan hasarlardan korumak için General Electric panolarıyla kullanım için idealdir.
  • General Electric'in UL listesinde yer alan bu devre kesicisi, stabilite ve yapısal sağlamlık sağlamak için ısıya dayanıklı termoset kasa ve kapak ve optimum açma performansı için özel bir kalibrasyon vidası ile birlikte gelir.
  • Bir pabuç terminal bağlantısına ve sırasıyla 10 kA ve 120 VAC maksimum HAVA ve gerilim değerlerine sahiptir.
  • Bu tek kutuplu devre kesici, standart devre kesicilerin yarısı genişliğindedir ve bu nedenle daha küçük yük merkezlerinde kullanılabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperMin. Tel BoyutuKutup sayısıGerilimgenişlikÜcret
GENEL ELEKTRİK THQP120 Fiş İnç Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AE7WLF 6AXV3 THQP1202014 AWG1-0.5 "€9.02
GENEL ELEKTRİK THQP220 Fiş İnç Devre Kesici 20a 2p 10ka 240v | AE7WLG 6AXW1 THQP2202014 AWG2-1"€26.31
GENEL ELEKTRİK THQP230 Fiş İnç Devre Kesici 30a 2p 10ka 240v | AE7WLH 6AXW3 THQP230308 AWG2-1"€26.31
GENEL ELEKTRİK THQP115 Fişli Devre Kesici Thqp 15 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8WCM THQP11515A-1120V-€9.02
GENEL ELEKTRİK THQP125 Fişli Devre Kesici Thqp 25 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8WCN THQP12525A-1120V-€12.24
GENEL ELEKTRİK THQP215 Fişli Devre Kesici Thqp 15 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WCQ THQP21515A-2240V-€26.31
GENEL ELEKTRİK THQP225 Fişli Devre Kesici Thqp 25 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WCR THQP22525A-2240V-€27.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC THQP150 Soketli Devre Kesici, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC @ 120V
€9.02 / Adet