GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 849 Cep Deliği Mastar Kiti 3/8 Kademeli Matkap Ucu
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cep Delik Jig Kiti |
Sürücü Boyutu | 1 / 4 " |
uzunluk | 6" |
Şaft Boyutu | 3 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.13 |
Gemi genişliği (cm) | 19.69 |
HS kodu | 8466208040 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00