Genel Ep8703 | Sıcaklık Nem Ölçer | 20vc89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8703 Sıcaklık Nem Ölçer | AG9LWR 20VC89

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8703 Sıcaklık Nem Ölçer

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9LWR Model: EP8703Çapraz Referans: 20VC89
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
€97.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık Nem Ölçer
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi9V
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Veri tutmaYok hayır
ekranLCD
Nem Doğruluğu+/-% 3% 5'ten% 95'e
Nem Çözünürlüğü%0.1
BellekYok hayır
Bağıl Nem Aralığı0% 99.9% için
Tepki Süresi80 saniyeden az
Sensör Tipikapasitans
Sıcaklık Doğruluk+/- 1 Derece, +/- 3% RH
Sıcaklık. menzil-10 Derece 50 Derece
Sıcaklık çözüm+/- 1.0 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)4.14
Gemi genişliği (cm)9.53
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Ölçer Stili: Sıcaklık ve Nem
  • Çubuk Grafik: Hayır
  • Özel Özellikler: Çift Okumalı Jumbo Arkadan Aydınlatmalı Ekran, İsteğe Bağlı% 33 ve% 75 Tuz Alanı Kalibrasyonu, Veri Tutma ve Maks / Min Düğmeleri. Ayrıca Yaş Termometre ve Çiğlenme Noktası Sıcaklığı F '/ C Anahtarı, Düşük Pil Göstergesi Hesaplar ve Gösterir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPil TipiVeri tutmaBağıl Nem AralığıTepki SüresiSensör TipiSıcaklık DoğrulukSıcaklık. menzilÜcret
GENEL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8709 Sıcaklık Nem Ölçer | AG9LWT 20VC90 EP87099VEvet0% 99.9% için80 saniyeden azkapasitans+/- 1 Derece, +/- 3% RH-10 Derece 50 Derece€114.48
GENEL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8710 Sıcaklık Nem Ölçer | AG9LWV 20VC92 EP87109VEvet0% 99.9% için80 saniyeden azkapasitans+/- 1 Derece, +/- 3% RH-10 Derece 50 Derece€121.09
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PTH8707 Sıcaklık Nem Ölçer Kalemi Yüzde 20-100 | AJ2JLT 6MRP1 PTH8707CR2032Yok hayır20% 100% için60 sn.Kapasitif+/- 1 Derece0 Derece a 50 Derece€66.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8703 Sıcaklık Nem Ölçer
€97.18 / Adet