Genel Ep8711p | Sıcaklık Nem Ölçer | 20vc91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8711P Sıcaklık Nem Ölçer | AG9LWU 20VC91

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8711P Sıcaklık Nem Ölçer

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9LWU Modeli: EP8711PÇapraz Referans: 20VC91
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
€214.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık Nem Ölçer
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi(3) AAA
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Veri tutmaYok hayır
ekranLCD
Nem Doğruluğu+/-% 3% 20'ten% 80'e
Nem Çözünürlüğü%0.1
BellekYok hayır
Prob Dia.0.39 "
Prob Uzunluğu6"
Bağıl Nem Aralığı0% 99.9% için
Sensör Tipikapasitans
Sıcaklık Doğruluk+/- 1 Derece, +/- 3% RH
Sıcaklık. menzil'-20 Derece ila 70 Derece
Sıcaklık çözüm0.1 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)13.97
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Ölçer Stili: Sıcaklık ve Nem
  • Çubuk Grafik: Hayır
  • Özel Özellikler: Ortam Sıcaklığı, Bağıl Nem (RH), Çiğlenme Noktası, Isı Ampul Sıcaklığı, Pound (GPP) veya G / KG Başına Tane Karışım Oranını ve BTU veya KJ / KG'de Entalpi'yi ölçün, 6 "Uzun Sensör Döndürülebilir İç Havalandırma veya Izgara.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8711P Sıcaklık Nem Ölçer
€214.94 / Adet