GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC WA700SEN Kablosuz Alarm Sensörü 9VDC
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablosuz Alarm Sensörü |
alarm | Duyulabilir |
Muhafaza Tipi | Plastik |
Sıklık | 432.92 MHz |
Malzeme | Plastik |
Genel Ölçüler | 1-37 / 64 "U x 1-3 / 16" G x 9/16 "Y |
güç Gereksinimi | 9 VDC |
Sensör Uzunluğu | 1-37 / 64 " |
Sensör Malzemesi | Yarıiletken |
Gerilim | 9 |
kablosuz Menzil | 120 ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 11.68 |
Menşe Ülkesi | HK |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00