GENIE GL-10 STR Ters Çevrilebilir Çatal İstifleyici Kaldırma 350 lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ters Çevrilebilir Çatal İstifleme Kaldırma |
Dim İçinde Taban Ayakları. | 21-1 / 4 "- 36" |
Dim Dışında Taban Ayakları. | 28-3/4" to 43-1/2" |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Döner |
Çatal uzunluğu | 22.5 " |
Çatal Genişliği | 20.5 " |
çerçeve Malzeme | Alüminyum |
Ön Tekerlek Çapı. | 2" |
Ön Tekerlek Çapı | 2" |
Kaldırma Yüksekliği Çatalları Aşağı | 118-1 / 2 " |
Kaldırma Yüksekliği Çatalları Yukarı | 140 " |
Yükleme kapasitesi | 350 lb |
Yükleme Merkezi | 12 " |
Toplam yükseklik | 78.5 " |
Uzunluk | 42 " |
toplam Genişlik | 28 3/4 - 43 1/2 " |
Arka Tekerlek Çapı | 8" |
Gemi ağırlığı (kg) | 68.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00