GENIE LL-5.5 Platform Kaldırma 200 Lb. Kapasite67 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Platform Kaldırma |
Dia İçinde Taban Ayakları. | 18 " |
Dia Dışındaki Taban Ayakları. | 20-1 / 2 " |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Döndürme, (2) Sert |
çerçeve Malzeme | Alüminyum |
Ön Tekerlek Çapı. | 2" |
Ön Tekerlek Çapı | 2" |
Kaldırma Yüksekliği Çatalları Aşağı | 67 " |
Kaldırma Yüksekliği Çatalları Yukarı | 67 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 67 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 2" |
Yükleme kapasitesi | 200 lb |
Yükleme Merkezi | 7" |
Toplam yükseklik | 67 " |
Uzunluk | 16.75 " |
toplam Genişlik | 20.5 " |
Platform Uzunluğu | 14 " |
Platform Genişliği | 16.75 " |
Tarafından desteklenmektedir | El vinç |
Arka Tekerlek Çapı | 8" |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Uzunluğu | Caster Tekerlek Tipi | Kaldırma Yüksekliği Max. | Platform Genişliği | Tarafından desteklenmektedir | Kaldırma Yüksekliği Min. | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH3.8 | 24 " | (4) Döner | 149.625 " | 24 " | CO2 veya Basınçlı Hava | 41 " | 300 lb | 41 " | €4,205.60 | ||
GH5.6 | 24 " | (4) Döner | 220.5 " | 24 " | CO2 veya Basınçlı Hava | 54 " | 250 lb | 14 " | €4,506.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00