GENIE SLA-15 STD Malzeme Kaldırma Standardı 800 lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Malzeme Kaldırma |
baz | Standart |
Dia Dışındaki Taban Ayakları. | 31-1 / 2 " |
Caster Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Çatal uzunluğu | 27.5 " |
Çatal Genişliği | 23.5 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı | 4" |
Kaldırma Yüksekliği Çatalları Aşağı | 175-1 / 2 " |
Kaldırma Yüksekliği Çatalları Yukarı | 196 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 196 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 175.5 " |
Yükleme kapasitesi | 800 lb |
Yükleme Merkezi | 18 " |
Toplam yükseklik | 78.5 " |
Uzunluk | 29 " |
toplam Genişlik | 31.5 " |
Tarafından desteklenmektedir | Manuel vinç |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Garanti | 2ACD6 |
Gemi ağırlığı (kg) | 169.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.28 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Genie SLA-15 malzeme kaldırıcı, dört adet döner tekerlek ile donatılmıştır.
A.800 lb.
A. Zincir / kablo.
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Çatal uzunluğu | Çatal Genişliği | Garanti | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kaldırma Yüksekliği Min. | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC-12 | 66 " | 28 " | 23 " | 2ACD4 | 155 " | 134 " | 650 lb | 86 " | €5,190.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
SLC-18 | 66 " | 28 " | 23 " | 2ACD6 | 222 " | 201 " | 650 lb | 86 " | €6,388.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
SLC-24 | 66 " | 28 " | 23 " | 2ACD6 | 288 " | 267 " | 650 lb | 86 " | €7,346.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
SLA-10 STD'si | 31.5 " | 27.5 " | 23.5 " | 2ACD6 | 137.5 " | 117 " | 1000 lb | 78.5 " | €6,596.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
SLA-5 STD'si | 31.5 " | 27.5 " | 23.5 " | 2ACD4 | 79 " | 58.5 " | 1000 lb | 78.5 " | €5,302.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00