GENIE SLA-15 STR Malzeme Kaldırma İstifleyici 800 lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Malzeme Kaldırma |
baz | ata biner gibi oturma |
Dia Dışındaki Taban Ayakları. | 31-1 / 2 "- 58" |
Caster Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Çatal uzunluğu | 27.5 " |
Çatal Genişliği | 23.5 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı | 4" |
Kaldırma Yüksekliği Çatalları Aşağı | 175-1 / 2 " |
Kaldırma Yüksekliği Çatalları Yukarı | 196 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 196 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 175.5 " |
Yükleme kapasitesi | 800 lb |
Yükleme Merkezi | 18 " |
Toplam yükseklik | 78.5 " |
Uzunluk | 29 " |
toplam Genişlik | 31.5 " |
Tarafından desteklenmektedir | Manuel vinç |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Garanti | 2ACD6 |
Gemi ağırlığı (kg) | 170.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.28 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
C. Verimli malzeme taşıma için bir zincir/kablo kaldırma mekanizması sunar.
A.
A. Hassas çalışma için bir el vinci kullanılarak kontrol edilir.
A.
PLATFORM | Model | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kaldırma Yüksekliği Min. | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLA-10 STR | 137.5 " | 117 " | 1000 lb | €7,138.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00