Georg Fischer 161591103 | Havalandırma ve Hava Alma Valfi 3/4 In | 33z889 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GEORG FISCHER 161591103 Havalandırma Ve Boşaltma Valfi 3/4 In | AC6HXK 33Z889

GEORG FISCHER 161591103 Havalandırma ve Tahliye Valfi 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6HXK Model: 161591103Çapraz Referans: 33Z889

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€195.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalandırma ve Tahliye Vanası
gövde MalzemesiPVC / EPDM
Bağlantı TürüSoket / Dişli
Şamandıra MalzemesiPolipropilen
Giriş Boyutu3 / 8 "
Maks. Basınç240 psi
Min. basınç1 psi
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 140 Derece F
Havalandırma Dia.3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Detayı:

  • Havalandırma Yüksekliği (4-3 / 4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
GEORG FISCHER 161591101 Havalandırma Ve Boşaltma Valfi 3/8 In | AC6HXH 33Z887 161591101€148.50
GEORG FISCHER 161591102 Havalandırma Ve Boşaltma Valfi 1/2 In | AC6HXJ 33Z888 161591102€148.44
GEORG FISCHER 161591104 Havalandırma Ve Tahliye Vanası 1 In | AC6HXL 33Z890 161591104€242.87
GEORG FISCHER 161591106 Havalandırma Ve Boşaltma Valfi 1-1 / 2 In | AC6HXM 33Z891 161591106€448.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 161591103 Havalandırma ve Tahliye Valfi 3/4 In
€195.85 / Adet