Georg Fischer 161591104 | Havalandırma ve Hava Alma Valfi 1 In | 33z890 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GEORG FISCHER 161591104 Havalandırma Ve Tahliye Vanası 1 In | AC6HXL 33Z890

GEORG FISCHER 161591104 Havalandırma ve Tahliye Valfi 1 Giriş

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6HXL Model: 161591104Çapraz Referans: 33Z890

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€242.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalandırma ve Tahliye Vanası
gövde MalzemesiPVC / EPDM
Bağlantı TürüSoket / Dişli
Şamandıra MalzemesiPolipropilen
Giriş Boyutu3 / 8 "
Maks. Basınç240 psi
Min. basınç1 psi
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 140 Derece F
Havalandırma Dia.1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Detayı:

  • Havalandırma Yüksekliği (7-1 / 4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
GEORG FISCHER 161591101 Havalandırma Ve Boşaltma Valfi 3/8 In | AC6HXH 33Z887 161591101€148.50
GEORG FISCHER 161591102 Havalandırma Ve Boşaltma Valfi 1/2 In | AC6HXJ 33Z888 161591102€148.44
GEORG FISCHER 161591103 Havalandırma Ve Boşaltma Valfi 3/4 In | AC6HXK 33Z889 161591103€195.85
GEORG FISCHER 161591106 Havalandırma Ve Boşaltma Valfi 1-1 / 2 In | AC6HXM 33Z891 161591106€448.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 161591104 Havalandırma ve Tahliye Valfi 1 Giriş
€242.87 / Adet